Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJU Dickschicht SMD-Widerstand 240kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662766
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU08F2403V
EAN/GTIN:
     5059039657728
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
Widerstand = 240kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Schwefelfreier Widerstand, Format 1206, Serie ERJ-U. Panasonic ERJ-U-Anti-Schwefel-Widerstände bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschwefelung durch eine Ag-Pd-basierte Innenelektrode. Diese Chip-Widerstände bestehen aus einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten für hohe Zuverlässigkeit. ERJ-U-Widerstände können in Anwendungen verwendet werden, die einer Umgebung mit hohem Schwefelgehalt ausgesetzt sein können. Geeignete Anwendungen umfassen ECU, Navigationssysteme, DC/DC-Netzteile, Speichermodule (SSD, DDR), PCs und Server. Diese Serie ist AEC-Q200-zertifiziert und kann in Anwendungen im Kfz-Bereich verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Alle Gehäusegrößen sind von 0201 bis 2512 als Einzelchip-Widerstände erhältlich Platzsparende Ausführung ermöglicht Kostenreduzierung und einfache Montage Vielzahl von Gehäusegrößen und Nennleistungen Ausgezeichnete Wärmeableitung Arrays sind erhältlich in 0402 und 0603 Gehäusegrößen und 2/4/8 Widerstandskonfigurationen Ein breiter Klemmentyp (Gehäusegröße 2010), der höhere Lötverbindungszuverlässigkeit und Strombelastbarkeit bietet, ist ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
240kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 8662766, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJU08F2403V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.