Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CR2025, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 160mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CR2025, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 160mAh
RS PRO CR2025, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 160mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-8660663
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8660663
EAN/GTIN:
     5056112220107
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2025
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 160mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 2.5mm
Verpackungseinheit = 5
Modellnummer = CR2025

Diese CR2025-Knopfzellenbatterie von RS Pro hat eine Nennspannung von 3 V und eine Kapazität von 160 mAh. Diese Lithium-Mangandioxid-Knopfzellenbatterie hat einen Durchmesser von 20 mm und eine Höhe von 2,5 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
CR2025
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
160mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 2.5mm
Verpackungseinheit:
5
Modellnummer:
CR2025
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 8660663, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, CR2025, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,39*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.