Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 27mm ø 80mm 5 Einsätze H. 50mm 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660603
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     80A05R-S90LN12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660603
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 80mm
Bohrungsgröße = 27mm
Anzahl der Einsätze = 5
Schnitt-Tiefe = 9mm
Stückzahl = 5
Winkel = 90°
Set Typ = Planfräsersatz

Planfräser-Gehäuse Pramet Econ LN. Econ LN 90° quadratischer Schulter- und Schlitzfräser. Eine kostengünstige Lösung für das Eckfräsen. Sehr positive Einsatzgeometrie mit 4 Schneidkanten Einsätze verfügbar mit Kantenradien von 0,4 bis 3,0 mm Option mit zylindrischem Schaft (einfach/Weldon), modular (Gewindeanschluss) Schaft oder Bohrfräser Geeignet für LNGX 12-Einsätze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80mm
Bohrungsgröße:
27mm
Anzahl der Einsätze:
5
Schnitt-Tiefe:
9mm
Stückzahl:
5
Winkel:
90°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,71*
€ 1.034,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,46*
€ 1.029,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,89*
€ 1.000,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,34*
€ 941,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,08*
€ 912,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.