Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 22mm ø 63mm 4 Einsätze H. 40mm 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660600
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     63A04R-S90LN12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660600
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 63mm
Bohrungsgröße = 22mm
Anzahl der Einsätze = 4
Schnitt-Tiefe = 9mm
Höhe = 40mm
Winkel = 90°
Set Typ = Planfräsersatz

Planfräser-Gehäuse Pramet Econ LN. Econ LN 90° quadratischer Schulter- und Schlitzfräser. Eine kostengünstige Lösung für das Eckfräsen. Sehr positive Einsatzgeometrie mit 4 Schneidkanten Einsätze verfügbar mit Kantenradien von 0,4 bis 3,0 mm Option mit zylindrischem Schaft (einfach/Weldon), modular (Gewindeanschluss) Schaft oder Bohrfräser Geeignet für LNGX 12-Einsätze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63mm
Bohrungsgröße:
22mm
Anzahl der Einsätze:
4
Schnitt-Tiefe:
9mm
Höhe:
40mm
Winkel:
90°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,57*
€ 1.010,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,74*
€ 994,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,77*
€ 949,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,72*
€ 892,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,41*
€ 864,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.