Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 16mm ø 40mm 4 Einsätze H. 40mm 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660593
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     40A04R-S90LN12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660593
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 40mm
Bohrungsgröße = 16mm
Anzahl der Einsätze = 4
Schnitt-Tiefe = 9mm
Stückzahl = 4
Winkel = 90°
Set Typ = Planfräsersatz

Planfräser-Gehäuse Pramet Econ LN. Econ LN 90° quadratischer Schulter- und Schlitzfräser. Eine kostengünstige Lösung für das Eckfräsen. Sehr positive Einsatzgeometrie mit 4 Schneidkanten Einsätze verfügbar mit Kantenradien von 0,4 bis 3,0 mm Option mit zylindrischem Schaft (einfach/Weldon), modular (Gewindeanschluss) Schaft oder Bohrfräser Geeignet für LNGX 12-Einsätze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40mm
Bohrungsgröße:
16mm
Anzahl der Einsätze:
4
Schnitt-Tiefe:
9mm
Stückzahl:
4
Winkel:
90°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.