Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 22mm ø 63mm 5 Einsätze H. 40mm 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660587
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     63A05R-S19PD09-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660587
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 63mm
Bohrungsgröße = 22mm
Anzahl der Einsätze = 5
Schnitt-Tiefe = 2mm
Stückzahl = 5
Winkel = 19°
Set Typ = Planfräsersatz

High Feed-Planfräser-Gehäuse Pramet Penta. Penta HF High Feed-Planfräser für schnelles Abtragen von Metall beim Planfräsen. Einsatz-Geometrie und Näherungswinkel verringern die Anforderungen an die Stromversorgung Auswahl von zylindrischem Schaft oder Fräsung mit Bohrung Geeignet für Einsätze PDKX 09 / PDMX 09 / PDKT 09 / PDMW 09
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63mm
Bohrungsgröße:
22mm
Anzahl der Einsätze:
5
Schnitt-Tiefe:
2mm
Stückzahl:
5
Winkel:
19°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,92*
€ 685,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,96*
€ 600,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,41*
€ 571,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.