Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 27mm ø 80mm 5 Einsätze H. 50mm 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660580
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     80A05R-S19PD09-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660580
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 80mm
Bohrungsgröße = 27mm
Anzahl der Einsätze = 5
Schnitt-Tiefe = 2mm
Höhe = 50mm
Winkel = 19°
Set Typ = Planfräsersatz

High Feed-Planfräser-Gehäuse Pramet Penta. Penta HF High Feed-Planfräser für schnelles Abtragen von Metall beim Planfräsen. Einsatz-Geometrie und Näherungswinkel verringern die Anforderungen an die Stromversorgung Auswahl von zylindrischem Schaft oder Fräsung mit Bohrung Geeignet für Einsätze PDKX 09 / PDMX 09 / PDKT 09 / PDMW 09
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80mm
Bohrungsgröße:
27mm
Anzahl der Einsätze:
5
Schnitt-Tiefe:
2mm
Höhe:
50mm
Winkel:
19°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,85*
€ 761,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,87*
€ 719,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,92*
€ 647,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.