Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 22mm ø 52mm 4 Einsätze H. 40mm 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660578
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     52A04R-S19PD09-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660578
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 52mm
Bohrungsgröße = 22mm
Anzahl der Einsätze = 4
Schnitt-Tiefe = 2mm
Höhe = 40mm
Winkel = 19°
Set Typ = Planfräsersatz

High Feed-Planfräser-Gehäuse Pramet Penta. Penta HF High Feed-Planfräser für schnelles Abtragen von Metall beim Planfräsen. Einsatz-Geometrie und Näherungswinkel verringern die Anforderungen an die Stromversorgung Auswahl von zylindrischem Schaft oder Fräsung mit Bohrung Geeignet für Einsätze PDKX 09 / PDMX 09 / PDKT 09 / PDMW 09
Weitere Informationen:
Durchmesser:
52mm
Bohrungsgröße:
22mm
Anzahl der Einsätze:
4
Schnitt-Tiefe:
2mm
Höhe:
40mm
Winkel:
19°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,55*
€ 619,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.