Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 22mm ø 50mm 4 Einsätze H. 40mm 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660574
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     50A04R-S19PD09-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660574
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 50mm
Bohrungsgröße = 22mm
Anzahl der Einsätze = 4
Schnitt-Tiefe = 2mm
Stückzahl = 4
Winkel = 19°
Set Typ = Planfräsersatz

High Feed-Planfräser-Gehäuse Pramet Penta. Penta HF High Feed-Planfräser für schnelles Abtragen von Metall beim Planfräsen. Einsatz-Geometrie und Näherungswinkel verringern die Anforderungen an die Stromversorgung Auswahl von zylindrischem Schaft oder Fräsung mit Bohrung Geeignet für Einsätze PDKX 09 / PDMX 09 / PDKT 09 / PDMW 09
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50mm
Bohrungsgröße:
22mm
Anzahl der Einsätze:
4
Schnitt-Tiefe:
2mm
Stückzahl:
4
Winkel:
19°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,98*
€ 631,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,56*
€ 605,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,80*
€ 580,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.