Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Fräswerkzeug 16mm ø 42mm 3 Einsätze H. 40mm 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660571
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     42A03R-S19PD09-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660571
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Planfräser
Durchmesser = 42mm
Bohrungsgröße = 16mm
Anzahl der Einsätze = 3
Schnitt-Tiefe = 2mm
Stückzahl = 3
Winkel = 19°
Set Typ = Planfräsersatz

High Feed-Planfräser-Gehäuse Pramet Penta. Penta HF High Feed-Planfräser für schnelles Abtragen von Metall beim Planfräsen. Einsatz-Geometrie und Näherungswinkel verringern die Anforderungen an die Stromversorgung Auswahl von zylindrischem Schaft oder Fräsung mit Bohrung Geeignet für Einsätze PDKX 09 / PDMX 09 / PDKT 09 / PDMW 09
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42mm
Bohrungsgröße:
16mm
Anzahl der Einsätze:
3
Schnitt-Tiefe:
2mm
Stückzahl:
3
Winkel:
19°
Set Typ:
Planfräsersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.