Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet CCMT 95° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für SCLCR 09, H. 3.97mm, L. 9.7mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660534
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     CCMT 09T304E-FF2:T8430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660534
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Drehbankteil = Schneidplatteneinsatz
Serie = CCMT
Zur Verwendung mit = SCLCR 09
Länge = 9.7mm
Höhe = 3.97mm
Weitere Informationen:
Drehbankteil:
Schneidplatteneinsatz
Serie:
CCMT
Zur Verwendung mit:
SCLCR 09
Länge:
9.7mm
Höhe:
3.97mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,67*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 10,567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 139,24*
€ 165,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 137,83*
€ 164,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 132,88*
€ 158,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 116,77*
€ 138,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 105,67*
€ 125,75
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.