| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8660483 Herst.-Nr.: CNMG 120404E-FM:T9315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drehbankteil = Schneidplatteneinsatz Serie = CNMG Zur Verwendung mit = DCLNR 12 Länge = 12.9mm Höhe = 4.76mm
Einsatz Pramet CNMG. Für den Einsatz mit Haltern und Stangen DCLN, PCBN, PCKN und PCLN. T9315. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl Geeignet für Gusseisen und gehärtete Stähle. T9325. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl Geeignet für Gusseisen. T9335. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl Geeignet für Edelstahl. T7325. Geeignet zum Aufrauen und Bearbeiten von Edelstahl. Einsatz mit MT-CVD-Beschichtung. T8330. Geeignet für die Oberflächenbearbeitung und zum Aufrauen an Stahl, Gusseisen, Superlegierungen und harten Materialien. Einsatz mit PVD-Beschichtung Weitere Informationen: | | Drehbankteil: | Schneidplatteneinsatz | Serie: | CNMG | Zur Verwendung mit: | DCLNR 12 | Länge: | 12.9mm | Höhe: | 4.76mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |