Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet CCMT 95° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für SCLCR 06, H. 2.38mm, L. 6.4mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660411
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     CCMT 060202E-FM:T9325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660411
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 95°
Serie = CCMT
Zur Verwendung mit = SCLCR 06
Länge = 6.4mm
Höhe = 2.38mm

Einsatz Pramet CCMT. CVD-beschichteter Einsatz für allgemeine interne Drehanwendungen. Positive Geometrie für geringe Tiefen für Schneide-Endbearbeitungen. Für den Einsatz mit Haltern und Stangen SCAC, SCBC, SCDC, SCFC, SCLC und SCXC. T8330. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Gusseisen Geeignet für Superlegierungen. T9325. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl Geeignet für Gusseisen. T9315. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl Geeignet für Gusseisen und gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
95°
Serie:
CCMT
Zur Verwendung mit:
SCLCR 06
Länge:
6.4mm
Höhe:
2.38mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,92*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 8,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 118,05*
€ 140,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 117,28*
€ 139,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 112,39*
€ 133,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,92*
€ 121,28
pro Box
ab 500 Boxen
€ 89,92*
€ 107,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.