Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet LFMX 90° Drehbank-Einsatz Drehmaschinenteil für XLCFN, L. 3.1mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660360
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     LFMX 3.1-.20SNM2:T8330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660360
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Drehbankteil = Drehbank-Einsatz
Serie = LFMX
Zur Verwendung mit = XLCFN
Länge = 3.1mm

Dreheinsätze Pramet LFMX - zum Trennen. LFMX-Einsatz zum Trennen und Nutenschneiden mit XLCFN-Klingen. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Gusseisen Annehmbar für Superlegierungen
Weitere Informationen:
Drehbankteil:
Drehbank-Einsatz
Serie:
LFMX
Zur Verwendung mit:
XLCFN
Länge:
3.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,32*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 13,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 176,36*
€ 209,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 172,85*
€ 205,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 161,38*
€ 192,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 152,61*
€ 181,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 137,32*
€ 163,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.