Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet SCLCR/L 95° Drehbankwerkzeughalter Drehmaschinenteil für CCMT 09T3, H. 16mm, L. 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-8660332
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     S16M-SCLCR 09-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660332
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 95°
Serie = SCLCR/L
Zur Verwendung mit = CCMT 09T3
Länge = 150mm
Höhe = 16mm
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
95°
Serie:
SCLCR/L
Zur Verwendung mit:
CCMT 09T3
Länge:
150mm
Höhe:
16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.