Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller EFM32LG ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB CSP 81-Pin 48MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8659874
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG360F128G-E-CSP81
EAN/GTIN:
     5059041248044
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = EFM32LG
Gehäusegröße = CSP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 81
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 3
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Mikrocontrollerfamilie EFM32 Leopard Gecko. Energiesparende 32-bit-Mikrocontroller der Serie Leopard Gecko (LG) auf der Basis des Prozessorkerns ARM Cortex-M3.
Weitere Informationen:
Familie:
EFM32LG
Gehäusegröße:
CSP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
81
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
3
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8659874, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, EFM32LG360F128GECSP81, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 4,60*
€ 6,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 9,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.