Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8658367
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09732326801
EAN/GTIN:
     5059039136285
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting
Anzahl der Kontakte = 32
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = R
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 2A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Serie = 09 73mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Backplane-Signalsteckverbinder Harting DIN 41612 Typ R. Harting Backplane-Signalsteckverbinder DIN 41612 Typ R sind für Leiterplattenanwendungen mit höchstens 2 A pro Kontakt konzipiert. Diese Backplane-Signalsteckverbinder Typ R nach DIN 41612 für Leiterplatten sind verschleißarm und haltbar und bieten dank gutem Steckzyklus eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an elektronischen Signalsteckverbinderdesigns. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 2 A pro Kontakt Prüfspannung: 1 kV Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
32
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
R
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
2A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Serie:
09 73mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, 8658367, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09732326801, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,5129*
€ 3,3429*
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,07*
200
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.