| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8658152 Herst.-Nr.: 09060480522 EAN/GTIN: 5059039155682 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Netzteil Hutschiene, Gehäuse Zur Verwendung mit = DIN 41612-Steckverbinder Serie = 09 06
Harting-Steckverbinderabdeckkappen, -Hebel und -Halterungen nach DIN 41612. Eine Serie von Gehäusen, Halterungen, Hebeln und Zubehör für Signal- und Steckverbinder nach DIN 41612. Die Hauben verfügen über Einsteckmöglichkeiten für die Kabeleinführung von der Seite oder von hinten und enthalten die Montageschrauben. Jeder Satz von Hebeln (oder Klammern) verfügt über einen linken und einen rechten Hebel (bzw. Klammer), siehe z. B. Bestell-Nr. ; 482-070 482-070 für Hebel oder ; 482-092 482-092 für Klammern Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Netzteil Hutschiene, Gehäuse | Zur Verwendung mit: | DIN 41612-Steckverbinder | Serie: | 09 06 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, 8658152, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09060480522, Connectors, Backplane & Rack Connectors, PCB DIN Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 22,4061* | € 28,0161* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,38* | € 31,14* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,43* | € 37,07* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,26* | € 40,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|