Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AEC-Q200 ERJ3EK Widerstandssortiment 122, 10 Ω → 1MΩ, 12200-teilig, Dickschicht, SMD


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644033
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EK-KIT
EAN/GTIN:
     5059039466764
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 122
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Serie = ERJ3EK
Stückzahl = 12200
Widerstandstoleranz = ±1%
Nennleistung max. = 0.1W

Präzisions-Dickschicht-Chipwiderstandsortiment 0603, Serie ERJ3EKF. Widerstandsbereich: 10 Ω bis 1 MΩ plus Steckbrücke 122 Widerstandswerte 100 Widerstandkomponenten pro Wert Max. Leistung: 0,1 W Max. Spannung: 75 V Betriebstemperatur: –55 bis +155 °C Temperaturkoeffizient: ±100 ppm. Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
122
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Serie:
ERJ3EK
Stückzahl:
12200
Widerstandstoleranz:
±1%
Nennleistung max.:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: 8644033, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Panasonic, ERJ3EKKIT, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,33*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 356,10*
€ 423,76
pro Kit
ab 2 Kits
€ 340,17*
€ 404,80
pro Kit
ab 5 Kits
€ 257,81*
€ 306,79
pro Kit
ab 10 Kits
€ 236,33*
€ 281,23
pro Kit
ab 500 Kits
€ 220,33*
€ 262,19
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.