Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AEC-Q200 ERJ2RK Widerstandssortiment 122, 10 Ω → 1MΩ, 24400-teilig, Dickschicht, SMD


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644030
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RK-KIT
EAN/GTIN:
     5059039455621
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 122
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Serie = ERJ2RK
Stückzahl = 24400
Widerstandstoleranz = ±1%
Nennleistung max. = 0.063W

Präzisions-Dickschicht-Chipwiderstandsortiment 0402, Serie ERJ2RKF. Widerstandsbereich: 10 Ω bis 1 MΩ plus Steckbrücke 122 Widerstandswerte 200 Widerstandkomponenten pro Wert Max. Leistung: 0,1 W Max. Spannung: 50 V Betriebstemperatur: –55 bis +155 °C Temperaturkoeffizient: ±100 ppm. Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
122
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Serie:
ERJ2RK
Stückzahl:
24400
Widerstandstoleranz:
±1%
Nennleistung max.:
0.063W
Weitere Suchbegriffe: 8644030, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Panasonic, ERJ2RKKIT, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,53*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 487,04*
€ 579,58
pro Kit
ab 2 Kits
€ 466,18*
€ 554,75
pro Kit
ab 5 Kits
€ 354,49*
€ 421,84
pro Kit
ab 10 Kits
€ 327,73*
€ 390,00
pro Kit
ab 500 Kits
€ 309,53*
€ 368,34
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.