Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H1J Widerstandssortiment 170, 1 Ω → 10MΩ, 17000-teilig, Dickschicht, SMD


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644024
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1J-KIT
EAN/GTIN:
     5059041251198
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 170
Widerstandsbereich = 1 Ω → 10MΩ
Technologie = Dickschicht
Serie = RK73H1J
Stückzahl = 17000
Widerstandstoleranz = ±1%
Nennleistung max. = 0.1W

Format 0603 SMD Dickschicht-Chipwiderstandskit - Serie RK73H1J. Flache Dickschicht-Chipwiderstände, Hochpräzisions-Kit Max. 0,1 W Max. Spannung: 50 V 170 Widerstandswerte 100 Widerstandkomponenten pro Wert Serie E24 + Steckbrücke Betriebstemperatur -55 bis +155 °C Temperaturkoeffizient 1 Ω bis 9,76 Ω: ±200 ppm 10 Ω bis 1 MΩ: ±100 ppm 1,02 MΩ bis 10 MΩ: ±200 ppm
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
170
Widerstandsbereich:
1 Ω → 10MΩ
Technologie:
Dickschicht
Serie:
RK73H1J
Stückzahl:
17000
Widerstandstoleranz:
±1%
Nennleistung max.:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: 8644024, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, KOA, RK73H1JKIT, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,70*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 343,13*
€ 408,32
pro Kit
ab 2 Kits
€ 320,87*
€ 381,84
pro Kit
ab 3 Kits
€ 311,06*
€ 370,16
pro Kit
ab 5 Kits
€ 290,70*
€ 345,93
pro Kit
ab 10 Kits
€ 281,04*
€ 334,44
pro Kit
ab 500 Kits
€ 263,70*
€ 313,80
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.