Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 3 A, 1-poliger Wechsler 0,78; 1,47 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8637089
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMA03A150L04PC
EAN/GTIN:
     5059039046980
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 3 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,78; 1,47 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = PBT
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles
Schalt-Lösekraft = 8gf
Betriebstemperaturbereich = -40 →+ 85°C

Subminiatur-Sprungkontaktschalter (Serie ZMA). Die Subminiatur-Schalter der Serie ZMA verfügen über einen formschlüssigen und zuverlässigen Sprungmechanismus in einem kleinen, kompakten Gehäuse. Typische Anwendungen: Leiterplatten-Erkennungsschalter, Kommunikationsgeräte, Prüfgeräte, Sicherheitssysteme und Unterhaltungselektronik. Mechanische Lebensdauer: 300000 Zyklen @ 0,1 A
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
3 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,78; 1,47 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Schalt-Lösekraft:
8gf
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+ 85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 3a, 8637089, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, ZMA03A150L04PC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,65*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.