Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molveno Schiebeschalter, 1-poliger Einschalter Tafelmontage 8 A, Flachstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molveno Schiebeschalter, 1-poliger Einschalter Tafelmontage 8 A, Flachstecker
Molveno Schiebeschalter, 1-poliger Einschalter Tafelmontage 8 A, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-8633548
Hersteller:
     Molveno
Herst.-Nr.:
     LF24A3000W
EAN/GTIN:
     5059045495840
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
molveno schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter 1-polig
Kontaktanordnung = SPST-2NC
Montageart = Tafelmontage
Kontaktnennstrom = 8 A
Anschlussart = Flachstecker
Betätigertyp = Kipphebel
Länge = 23mm
Breite = 14.9mm
Tiefe = 16.4mm
Abmessungen = 23 x 16.4 x 14.9mm
Lebensdauer mechanisch = 10000Cycles
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +125°C

Molveno Serie LF. Die elektrische Auslegung nach ENEC 8A dieser Molveno-Schiebeschalter machen sie zu idealen Lösung für Anwendungen wie Dunstabzugshauben und Haartrockner. Leiterplattenmontage in 2 oder 3 Positionen verfügbar Anzahl der Schaltspiele; 10000 min. unter Volllast 750° GWIT-konform
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST-2NC
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktnennstrom:
8 A
Anschlussart:
Flachstecker
Betätigertyp:
Kipphebel
Länge:
23mm
Breite:
14.9mm
Tiefe:
16.4mm
Abmessungen:
23 x 16.4 x 14.9mm
Lebensdauer mechanisch:
10000Cycles
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +125°C
Weitere Suchbegriffe: 8633548, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Molveno, LF24A3000W, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.