Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJPA3, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 430kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8626969
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJPA3F4303V
EAN/GTIN:
     5059039464999
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
Widerstand = 430kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJPA3
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0603, 0,25 W, Serie ERJPA3 – 1 %, 2,1 Ω bis 1 MΩ. Die ERJPA3-Serie von Chip-Widerständen bietet ESD-Überspannungsschutzeigenschaften, die standardgemäßen Metallschichtwiderständen überlegen sind und eine ESD-Nennspannung von 3,0 kV aufweisen. Sie bestehen aus einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten und sind geeignet sowohl für Reflow- als auch Schwalllöten. Mit TS 16949- und AEC-Q200 Zulassung sind diese Chip-Widerstände geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Anwendungen umfassen Netzteile/Wechselrichter, Stroboskopbeleuchtung, LCD-Fernsehgeräte und Unterhaltungselektronik. Hohe Zuverlässigkeit und stabiler Stromkreisbetrieb Platzsparende Gehäuseabmessung 0603 (1,6 x 0,8 x 0,45 mm) Stabile Widerstandssteuerung TCR von 100 ppm Toleranzoptionen von ±0,5 %, ±1 % und ±5 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
430kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJPA3
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 8626969, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJPA3F4303V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.