Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8616048 Herst.-Nr.: 1404221 EAN/GTIN: 4046356681933 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagerahmen Serie = HC
HEAVYCON DIN-Schienenmontagerahmen, oberer Teil für Doppelverriegelung, für HC-CIF..BFWD. Untere Teile mit doppelter Verriegelung oder für HC-CIF..BFFD. Untere Teile, für Kontakteinsätze Typ B10, mit M4-Schrauben mit 3-mm-allen-Schraubenkopf, für DIN-Schienen NS35/7,5Sicheres kapazitives PE selbst bei leichter Anschaltung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagerahmen | Serie: | HC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8616048, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1404221, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,99* | € 7,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,21* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,21* | € 7,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,90* | € 8,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,70* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|