Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHCL Gekoppelte Induktivität, 2,2 μH, 8.4A, 17.5mΩ, Metallverbund ±20%, Gehäuse-Form 4040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8609260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHCL4040DZER2R2M5A
EAN/GTIN:
     5059040677074
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstromwiderstand = 17.5mΩ
Kernmaterial = Metallverbund
Toleranz = ±20%
Nennstrom = 8.4A
Serie = IHCL
Gehäuse-Form = 4040
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Geschirmt = Ja
Induktivitätsbauweise = Gekoppelt
Länge = 10.67mm

Flache gekoppelte Hochstrominduktoren der Serie IHCL4040DZ. Die Produkte der Serie IHCL4040DZ verfügen über eine gekoppelte und geschirmte Bauform. Hohe Temperaturen von bis zu 155 °C Frequenzbereich bis 5,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße Auch bei hohen Stromspitzen keine Sättigung Aufgrund der Verbundbauweise sehr geringe Brummstörungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstromwiderstand:
17.5mΩ
Kernmaterial:
Metallverbund
Toleranz:
±20%
Nennstrom:
8.4A
Serie:
IHCL
Gehäuse-Form:
4040
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Geschirmt:
Ja
Induktivitätsbauweise:
Gekoppelt
Länge:
10.67mm
Weitere Suchbegriffe: 8609260, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Gekoppelte Induktivitäten, Vishay, IHCL4040DZER2R2M5A, Passive Components, Inductors, Coupled Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.