| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8607195 Herst.-Nr.: 8607195 EAN/GTIN: 5056112217176 |
| |
|
| | |
| Bauteiltyp = Lufterhitzer Leistung = 400 W Versorgungsspannung = 240 V ac
Luftheizaggregate mit Steckverbinder. Luftheizaggregate mit offener Spule aus Draht mit hoher Temperaturbeständigkeit, elektrisch isoliert mit Edelstahlummantelung. Da die erwärmte Luft direkt über den Heizdraht fließt, wird eine maximale Wärmeübertragungseffizienz erzielt. Luftheizaggregate für Heißnieten, Kunststoffschweißen, Laminieren, Trocknen, Heißversiegelung und alle anderen Anwendungen, bei denen Luft auf 500 °C aufgeheizt werden muss. • Luftheizaggregate mit offener Spule aus Draht mit hoher Temperaturbeständigkeit • Draht ist in einem Edelstahlmantel elektrisch isoliert • Kann die Luft auf bis zu 500 °C erhitzen • Kann zum Heißnieten, Kunststoffschweißen, Laminieren, Trocknen und Wärmeversiegeln verwendet werden Weitere Informationen: | | Bauteiltyp: | Lufterhitzer | Leistung: | 400 W | Versorgungsspannung: | 240 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, 8607195, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, AH50050U, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements |
| | |
| |