Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Heizpatrone 100 W / 220 V ac, Ø 3/8 Zoll, Länge 1.5Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Heizpatrone 100 W / 220 V ac, Ø 3/8 Zoll, Länge 1.5Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-8607066
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8607066
EAN/GTIN:
     5056112216780
Suchbegriffe:
Heizkartusche
Heizpatronen
heizkartusche 100w
heizkartusche
Bauteiltyp = Heizpatrone
Leistung = 100 W
Versorgungsspannung = 220 V ac
Länge = 1.5Zoll
Durchmesser = 3/8 Zoll

Heizpatronen – Zollgewinde-Größen. Heizpatronen besitzen Hochtemperaturleiter, die Temperaturen bis zu 450 °C standhalten. Schlagfeste Keramikkappe, geeignet für Anwendungen mit starker Vibration Tiefe Bohrungen in der Keramikkappe verhindern ein Ausfransen des Kabels beim Biegen Nickel-Chrom-Widerstandsdraht für maximale Lebensdauer der Heizung TIG-geschweißte Endescheibe verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und Feuchtigkeitsaufnahme Glasfaser-Leiterisolierung 10-Zoll-Leiter
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizpatrone
Leistung:
100 W
Versorgungsspannung:
220 V ac
Länge:
1.5Zoll
Durchmesser:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: heizpatrone 220v, 8607066, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, 11MHIC14V041, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RD 100/0,2
ab € 17,63*
Zubehör
RS Pro
2173835
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.