Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Heizpatrone 100 W / 120 V ac, Ø 1/4 Zoll, Länge 3Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8606855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8606855
EAN/GTIN:
     5056112216155
Suchbegriffe:
Heizkartusche
Heizpatronen
heizkartusche 120vac
heizkartusche
Bauteiltyp = Heizpatrone
Leistung = 100 W
Versorgungsspannung = 120 V ac
Länge = 3Zoll
Durchmesser = 1/4 Zoll

Heizpatronen – Zollgewinde-Größen. Heizpatronen besitzen Hochtemperaturleiter, die Temperaturen bis zu 450 °C standhalten. Schlagfeste Keramikkappe, geeignet für Anwendungen mit starker Vibration Tiefe Bohrungen in der Keramikkappe verhindern ein Ausfransen des Kabels beim Biegen Nickel-Chrom-Widerstandsdraht für maximale Lebensdauer der Heizung TIG-geschweißte Endescheibe verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und Feuchtigkeitsaufnahme Glasfaser-Leiterisolierung 10-Zoll-Leiter
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizpatrone
Leistung:
100 W
Versorgungsspannung:
120 V ac
Länge:
3Zoll
Durchmesser:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: heizkartusche 100w, 8606855, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, 05MHIC07V031, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RD 100/0,2
ab € 17,63*
Zubehör
RS Pro
2173835
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.