Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACCBP Buskabel 5-adrig, Stecker, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8604833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437591
EAN/GTIN:
     4046356457729
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SACCBP
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Violettm
Steckverbinder 1 = M12
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

Bussystem, bündiger Stecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-codiert, SPEEDCON, hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 5,0-m-Buskabel, 2 x 0,2 mm2, 2 x 0,32 mm2
Weitere Informationen:
Serie:
SACCBP
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Violettm
Steckverbinder 1:
M12
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,47*
€ 41,88*
€ 5,95*
ab € 32,64*
€ 41,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 42,40*
€ 3,90*
ab € 33,23*
€ 42,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,48*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.