Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACCBP Buskabel 5-adrig, Stecker, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8604802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437669
EAN/GTIN:
     4046356458405
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Feldbuskabel
Serie = SACCBP
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Grünm
Steckverbinder 1 = M12
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Bussystem, bündiger Stecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-codiert, SPEEDCON, hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0-m-Busleitung
Weitere Informationen:
Serie:
SACCBP
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Grünm
Steckverbinder 1:
M12
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Interbus Bus-Systemkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder 5polig, 8604802, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1437669, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,14*
€ 35,10*
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 35,20*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,45*
€ 35,53*
€ 3,90*
ab € 26,53*
€ 35,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,33*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.