Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8604798 Herst.-Nr.: 1437627 EAN/GTIN: 4046356458368 |
| |
|
| | |
| Serie = SACCBP Aderzahl = 5 Mantelfarbe = Grünm Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 60 V Schutzart = IP67 Biegeradius min. = 120 mm (flexibel) 60 mm (fest)
Bussystem, bündige Buchse, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-codiert, SPEEDCON, hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0-m-Busleitung Weitere Informationen: | | Serie: | SACCBP | Aderzahl: | 5 | Mantelfarbe: | Grünm | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 5 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 60 V | Schutzart: | IP67 | Biegeradius min.: | 120 mm (flexibel) 60 mm (fest) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interbus Bus-Systemkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder 5polig, 8604798, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1437627, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,33* | € 35,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,44* | € 35,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,84* | € 35,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,84* | € 35,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,81* | € 60,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|