Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8604748 Herst.-Nr.: 1437533 EAN/GTIN: 4046356457668 |
| |
|
| | |
| Serie = SACCBP Aderzahl = 5 Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Montagetyp = Tafelmontage Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 AWG = 24 AWG
Bussystem-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-codiert, Speedcon, hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0-m-Buskabel, 2 x 0,2 mmm 2 x 0,32 mm2 Weitere Informationen: | | Serie: | SACCBP | Aderzahl: | 5 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Montagetyp: | Tafelmontage | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | AWG: | 24 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, 8604748, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1437533, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,97* | € 30,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,08* | € 30,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,36* | € 33,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,61* | € 33,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,57* | € 56,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|