Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8604742 Herst.-Nr.: 1437575 EAN/GTIN: 4046356457705 |
| |
|
| | |
| Serie = SACCBP Aderzahl = 5 Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 60 V Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Bussystem, bündiger Stecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-codiert, SPEEDCON, hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0-m-Buskabel, 2 x 0,2 mmm, 2 x 0,32 mmm Weitere Informationen: | | Serie: | SACCBP | Aderzahl: | 5 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 60 V | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, 8604742, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1437575, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,88* | € 29,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,85* | € 30,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,11* | € 32,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,34* | € 32,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,12* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|