Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACCBP Buskabel 5-adrig, Stecker, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8604739
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437643
EAN/GTIN:
     4046356458382
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
Interbus Bus-Systemkabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Sensorkabel
Serie = SACCBP
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Grünmm
Steckverbinder 1 = M12
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Blanke Kupferlitzen

Bussystem, bündiger Stecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-codiert, SPEEDCON, hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5-m-Busleitung
Weitere Informationen:
Serie:
SACCBP
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Grünmm
Steckverbinder 1:
M12
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Blanke Kupferlitzen
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder 5polig, 8604739, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1437643, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,63*
€ 31,36*
€ 5,95*
ab € 22,78*
€ 31,49*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,26*
€ 31,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,53*
€ 52,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.