| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8602354 Herst.-Nr.: 89947-714LF EAN/GTIN: 5059041481540 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 14 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Buchse Raster = 2.0mm Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = IDC Nennstrom = 1A Kontaktbeschichtung = Gold Serie = Minitek Betriebstemperatur min. = -40.0°C Betriebstemperatur max. = 105.0°C Betriebsspannung = 650,0 V ac Gehäusematerial = GF Thermoplast-PET
Minitek-Serie. Professionelle Serie von FCI-IDC-Steckverbindern, die über vorgeladene brückenartige Abdeckungen verfügen, die verstellbar sind, wodurch sie für ein breites Kabelspektrum geeignet sind. Phosphorbronze Kabelmontage IDC-Terminierung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 14 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Buchse | Raster: | 2.0mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | IDC | Nennstrom: | 1A | Kontaktbeschichtung: | Gold | Serie: | Minitek | Betriebstemperatur min.: | -40.0°C | Betriebstemperatur max.: | 105.0°C | Betriebsspannung: | 650,0 V ac | Gehäusematerial: | GF Thermoplast-PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 14-polig, idc steckverbinder, amphenol buchsenleiste, 8602354, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Amphenol ICC, 89947714LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,8632* | € 1,7424* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,864* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|