Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Minitek IDC-Steckverbinder Buchse, , 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8599551
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20021444-00010T1LF
EAN/GTIN:
     5060641227452
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = Minitek
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 125,0 V ac
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Minitek127®-Steckverbinder mit Rastermaß. MINITEK 127® ist eine umfangreiche modulare Serie von Steckverbindern mit Rastermaß 1,27 mm für alle Arten von Draht-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Sie umfasst gerade und rechtwinklige, SMD- und durchkontaktierte Montage, Stiftleisten und Leiterplattenbuchsen mit verschiedenen Beschichtungen und bis zu 100 Positionen. Die Produktlinie enthält auch eine IDC-Ausführung. Zielmarkt / Anwendungen: Kommunikation, Daten, industrielle Steuerungen, Messtechnik und Messeinrichtungen, Verkaufsautomaten, POS-Geräte (Point-of-Sale), Kfz-Elektronik und medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
Minitek
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
125,0 V ac
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, idc-steckverbinder 1,27mm, 8599551, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 2002144400010T1LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 3,00*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,98*
1 Tag
4693
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.