Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8580793
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3082IST#PBF
EAN/GTIN:
     5059043800660
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 200mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,2 nA/V
Load-Regulation = -2 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 6.71 x 3.71 x 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 3.71mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), einstellbarer Ausgang, Linear Technology
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
200mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,2 nA/V
Load-Regulation:
-2 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
6.71 x 3.71 x 1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
3.71mm
Weitere Suchbegriffe: 8580793, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, LT3082IST#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.