Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 18W, 90 → 265V ac, 24V dc / 750mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8577378
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     SPD24181
EAN/GTIN:
     5059040015906
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 750mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 265V ac
Nennleistung = 18W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 90mm
Breite = 90mm
Tiefe = 114mm
Betriebsdauer = 800000h

Carlo Gavazzi-Schaltnetzteil der Serie SPD. Schaltnetzteile der Serie SPD bieten dem Benutzer eine automatisierungsspezifische Einheit, die für eine umfangreiche Palette von Anwendungen geeignet ist. Die Montage ist dank DIN-Schienenmontage sehr einfach, und aufgrund einer kompakten Bauweise kann diese Netzteilserie in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot verwendet werden. Universal-Eingangsspannungsbereich zur Abdeckung Ihrer Anwendung Äußerst effizientes Design Integrierter interner Filter LED-Anzeige für "Gleichspannungsversorgung eingeschaltet" und "Gleichspannung niedrig" Überlast- und Kurzschlussschutz Kann auf eine 7,5- oder 15-mm-DIN-Schiene montiert werden
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
750mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 265V ac
Nennleistung:
18W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
90mm
Breite:
90mm
Tiefe:
114mm
Betriebsdauer:
800000h
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v, din-schienen schaltnetzteil, 8577378, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Carlo Gavazzi, SPD24181, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.