Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 90 → 132V ac, 48V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8573244
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     SPD482401
EAN/GTIN:
     5059040016422
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 132V ac
Nennleistung = 240W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 125mm
Breite = 124.5mm
Tiefe = 116mm
Lastausregelung = ±5%

Carlo Gavazzi-Schaltnetzteil der Serie SPD. Schaltnetzteile der Serie SPD bieten dem Benutzer eine automatisierungsspezifische Einheit, die für eine umfangreiche Palette von Anwendungen geeignet ist. Die Montage ist dank DIN-Schienenmontage sehr einfach, und aufgrund einer kompakten Bauweise kann diese Netzteilserie in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot verwendet werden. Universal-Eingangsspannungsbereich zur Abdeckung Ihrer Anwendung Äußerst effizientes Design Integrierter interner Filter LED-Anzeige für "Gleichspannungsversorgung eingeschaltet" und "Gleichspannung niedrig" Überlast- und Kurzschlussschutz Kann auf eine 7,5- oder 15-mm-DIN-Schiene montiert werden
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 132V ac
Nennleistung:
240W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
125mm
Breite:
124.5mm
Tiefe:
116mm
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 240w, 8573244, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Carlo Gavazzi, SPD482401, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.