Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 5V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8572825
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     SPD05601
EAN/GTIN:
     5059040016521
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 90mm
Breite = 90mm
Tiefe = 114mm
Lastausregelung = ±0.5%

Carlo Gavazzi-Schaltnetzteil der Serie SPD. Schaltnetzteile der Serie SPD bieten dem Benutzer eine automatisierungsspezifische Einheit, die für eine umfangreiche Palette von Anwendungen geeignet ist. Die Montage ist dank DIN-Schienenmontage sehr einfach, und aufgrund einer kompakten Bauweise kann diese Netzteilserie in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot verwendet werden. Universal-Eingangsspannungsbereich zur Abdeckung Ihrer Anwendung Äußerst effizientes Design Integrierter interner Filter LED-Anzeige für "Gleichspannungsversorgung eingeschaltet" und "Gleichspannung niedrig" Überlast- und Kurzschlussschutz Kann auf eine 7,5- oder 15-mm-DIN-Schiene montiert werden
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
90mm
Breite:
90mm
Tiefe:
114mm
Lastausregelung:
±0.5%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, 8572825, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Carlo Gavazzi, SPD05601, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.