Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8570699 Herst.-Nr.: 1459618 EAN/GTIN: 4046356647458 |
| |
|
| | |
| Serie = SACC-E-MS Aderzahl = 3 Länge = 500mm Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 250 V Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Bündiger Steckverbinder, 3 Positionen, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, A-codiert, Einzeldrähte, Kabellänge 0,5 m, TPE-Litzendraht Weitere Informationen: | | Serie: | SACC-E-MS | Aderzahl: | 3 | Länge: | 500mm | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 3 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 250 V | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorsteckverbinder 3 polig, 8570699, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1459618, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,705* | € 7,225* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,69* | € 7,23* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,7518* | € 7,3018* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,79* | € 7,31* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,544* | € 13,158* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.315,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|