Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-DSI-M8MS konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8570639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424230
EAN/GTIN:
     4046356712422
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Serie = SACC-DSI-M8MS
Aderzahl = 8
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = M8
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

Bündiger Steckverbinder, 8 Positionen, Stecker, gerade, M8, Rückseitenmontage, M8 x 1, Einzeldrähte, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mmm, PVC-Litzendraht
Weitere Informationen:
Serie:
SACC-DSI-M8MS
Aderzahl:
8
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
M8
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorsteckverbinder m8, 8570639, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1424230, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,59*
€ 18,95*
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 19,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 19,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 20,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,31*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.