Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-E-M8MS Buskabel 5-adrig, Stecker, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8570582
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424234
EAN/GTIN:
     4046356712460
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Serie = SACC-E-M8MS
Aderzahl = 5
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = M8
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

Bündiger Steckverbinder, DeviceNet, 5 Positionen, Stecker, gerade, M8, Frontmontage, M10, Einzeldrähte, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mmm, PVC-Litzendraht
Weitere Informationen:
Serie:
SACC-E-M8MS
Aderzahl:
5
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
M8
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 12,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 12,98*
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,03*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,43*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.