Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8570291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424212
EAN/GTIN:
     5059039705955
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Schutzart = IP 67
Serie = SACC
Kodierung = A

Bündiger Sensor-/Betätigungselementstecker, 8-polig, M12 SPEEDCON, A-codiert, Front-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litzendraht, 8 x 0,14 mmm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Schutzart:
IP 67
Serie:
SACC
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, 8570291, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Phoenix Contact, 1424212, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,55*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 14,161*
€ 18,8714*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,8714*
€ 22,45697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,287*
€ 21,76153
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 17,701*
€ 21,06419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,161*
€ 16,85159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.887,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.