Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACB Sensor-Box 8 Anschlüsse 4 Auslässe M12 Abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8559064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1692831
EAN/GTIN:
     4017918177966
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Abgewinkelt
Serie = SACB
Gehäusematerial = PBT

Sensor-/Betätigungselementbox, Anwendung: Standard, Anschlusstechnik: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Anzahl der Positionen: 4, Codierung: A - Standard, Steckplatzzuweisung: Einfach, Statusanzeige: Nein, Universal Master Kabelanschluss: M23-Steckeranschluss 90°, Abschirmung: NeinSicherheit im Feld dank geformtem Gehäuse und hoher SchutzartFlexible, verteilte Bündelung von Signalen in einem Master Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Serie:
SACB
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, 8559064, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1692831, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,75*
€ 66,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,32*
€ 72,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,30*
€ 73,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,31*
€ 76,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 145,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1665907
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1685013
ab € 0,34427*
Zubehör
Phoenix Contact
1684014
ab € 36,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1684027
ab € 50,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1684030
ab € 44,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1684043
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.