| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8558778 Herst.-Nr.: AC03000001000JACCS EAN/GTIN: 5059040907522 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 100Ω Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Serie = AC03
Serie AC03..CS, 3 W, axial. AC03..CS wurde für den Einsatz als Sicherungswiderstand entwickelt und besitzt einen Einschaltstrombegrenzungswiderstand für den Normalbetrieb. Hochwertiger Keramikkern Drahtanschlüsse aus verzinntem Kupfer Spezielle Zementbeschichtung für sofortige Unterbrechung ohne Flamm- und Explosionsgefahr, wenn die Netzspannung (230 V ac) angelegt wird Nicht entflammbare Zementbeschichtung Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100Ω | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Serie: | AC03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: widerstand 3w, 8558778, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, AC03000001000JACCS, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |