| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8558712 Herst.-Nr.: AC03000002209JACCS EAN/GTIN: 5059040797789 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 22Ω Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Serie = AC03
Serie AC03..CS, 3 W, axial. AC03..CS wurde für den Einsatz als Sicherungswiderstand entwickelt und besitzt einen Einschaltstrombegrenzungswiderstand für den Normalbetrieb. Hochwertiger Keramikkern Drahtanschlüsse aus verzinntem Kupfer Spezielle Zementbeschichtung für sofortige Unterbrechung ohne Flamm- und Explosionsgefahr, wenn die Netzspannung (230 V ac) angelegt wird Nicht entflammbare Zementbeschichtung Weitere Informationen: | | Widerstand: | 22Ω | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Serie: | AC03 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |