Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMKDSP 1.5/16 Printklemme, für Durchsteckmontage, 16-polig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8544319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757549
EAN/GTIN:
     4046356341042
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 16
Raster = 5mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 17.5A
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 630 V
Serie = SMKDSP 1.5/16
Material = Polyamidmm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mmmmmmm, Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 16, Produktbereich: SMKDSP 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Spannhülse, Montage: Terminal: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 55°, Farbe: Grün, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: Verpackt in Karton. Der Artikel kann so ausgerichtet werden, dass unterschiedlich viele Positionen entstehen!
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Raster:
5mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
17.5A
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
630 V
Serie:
SMKDSP 1.5/16
Material:
Polyamidmm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 8544319, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1757549, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,56*
€ 4,17*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1002*
€ 4,7602*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4656*
€ 5,1556*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,4656*
€ 5,1556*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 315,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.