Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8540975 Herst.-Nr.: 1971002 EAN/GTIN: 4017918931148 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 15 Raster = 5mm Serie = SMSTB 2.5/15-STF Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 630 V Farbe = Grün Material = Polyamid, Zinn
Leiterplatten-Steckverbinder, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: Grün, Nennstrom: 12 A, Nennspannung (III/2): 320 V, Kontaktfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 15, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 15, Anzahl der Anschlüsse: 15, Produktbereich: SMSTB 2,5/.-STF, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Spannhülse, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: -45°, Stecksystem: Classic COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Verpackungsart: Verpackt in Karton Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 15 | Raster: | 5mm | Serie: | SMSTB 2.5/15-STF | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 630 V | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid, Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsenleiste 15polig, 8540975, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1971002, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 8,25* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 8,1318* | € 8,9218* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,151* | € 8,951* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,5166* | € 9,3366* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,42* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,42* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 837,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|